画像準備中

RS PRO インジケータライト 6 V P13.5s 750 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09847568 品番655-9126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

定格電圧 = 6 V
口金 = P13.5s
定格電流 = 750 mA
直径 = 11.3mm
電球サイズ = B3 1/2
長さ = 29 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 62 lm
寿命 = 20h
P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品

直径(Φmm)11.3 定格電流(mA)750 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズB3 1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする