画像準備中

RS PRO インジケータライト 3.7 V E10 300 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09847638 品番655-9485
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

定格電圧 = 3.7 V
口金 = E10
定格電流 = 300 mA
直径 = 10mm
長さ = 25 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 10 lm
寿命 = 10h
E10レンズエンド(ティートタイプ)MES. 細い光線が必要な用途に最適

直径(Φmm)10 定格電流(mA)300 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする