画像準備中

RS PRO インジケータライト 48 V 小型溝 25 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09847656 品番655-9615
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

定格電圧 = 48 V
口金 = 小型溝
定格電流 = 25 mA
直径 = 5.84mm
電球サイズ = T1 3/4
長さ = 15.9 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 2.5 lm
寿命 = 5000h
T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適

直径(Φmm)5.84 定格電流(mA)25 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする