画像準備中

RS PRO 19インチラックマウントケース 2U, 高さ:88 mm, グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09848435 品番665-7661
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ラックユニット = 2U
外形の奥行き = 350mm
高さ = 88 mm
幅 = 483 mm
外形寸法 = 88 x 483 x 350mm
色 = グレー
外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼
フロントパネル材質 = アルミニウム
併用可能製品 = 19インチラックシステム
代表規格 = RoHS
別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。
外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。
ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。
また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。
特長. <ul> <li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル </li> <li>高耐久設計 </li> <li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール </li> <li>取っ手2個付き </li> <li>カラー:黒/グレー </li> <li>ラック高さ:1U/2U/3U </li> </ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。
一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。
ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。
よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。
ナチュラルフロントパネル: <ul> <li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm </li> <li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm </li> <li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm </li> <li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm </li> <li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm </li> </ul> 黒色のフロントパネル: <ul> <li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm </li> <li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm </li> <li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm </li> <li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm </li> <li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm </li> </ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。
品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする