※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 縦吊クランプ
バルブプレートクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09849394
品番
BCL-1
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
通常のクランプではつかめないバルブプレート専用クランプ
クランプ範囲(mm)
9〜45
質量(kg)
6.1
寸法H(mm)
60
使用荷重(kg)
(最小〜最大)200〜1000
寸法F(mm)
77
用途
つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
寸法A(mm)
48
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
293
寸法B(mm)
59
寸法C(mm)
206
寸法I(mm)
16
寸法G(mm)
213
適合部材
日本工業規格(JIS)及び外国工業規格のバルブプレート
寸法A'(mm)
88