※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの ドラム缶用クランプ
ドラム缶吊クランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09849638
品番
DL-500
参考基準価格(税別)
¥76,100
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
カム式クランプの感覚で、手軽に使えるドラム缶縦つり用
クランプ
500
用途
つり上げ・運搬・引き起こし
質量(kg)
2.6
寸法L(mm)
223〜266
寸法H(mm)
116
使用荷重(kg)
(最小〜最大)100〜500
寸法A(mm)
20
寸法F(mm)
31
適合板厚(mm)
1〜20
寸法D(mm)
114
寸法E(mm)
85
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
33
寸法M(mm)
10
寸法N(mm)
40
寸法I(mm)
148
寸法J(mm)
40R
寸法G(mm)
32
寸法K(mm)
Φ50
適合部材
ドラム缶(耳寸法25mm以上)・フェイス幅の短い形鋼