※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLV-500 ドラム缶吊クランプ イーグルクランプ 09849683 DLV-500 ドラム缶吊クランプ イーグルクランプ 09849683

ドラム缶吊クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09849683 品番DLV-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥72,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドラム缶の片側の縁を側面に添ってつかむ縦つりクランプ
ドラム缶の直径に関係なく使用可能
直径600mmの場合は真っすぐにつり上げられる
つり荷重に比例する強いグリップ力
着脱が簡単で軽量・シンプル構造
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

用途つり上げ・運搬 質量(kg)7.8 寸法H(mm)493 使用荷重(kg)(最小〜最大)100〜500 寸法A(mm)33 寸法F(mm)434 寸法D(mm)332 寸法E(mm)140 寸法B(mm)48 寸法C(mm)320 寸法J(mm)114 寸法G(mm)Φ12 寸法K(mm)200 適合部材ドラム缶

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09849683 DLV-500 09970187 DLV-500 ドラム缶用つりクランプ DLV-500kg イーグルクランプ ドラム缶用つりクランプ DLV-500kg イーグルクランプ 1個 79,980 税込87,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする