※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLVL-500 ドラム缶吊クランプ イーグルクランプ 09849692 DLVL-500 ドラム缶吊クランプ イーグルクランプ 09849692

ドラム缶吊クランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09849692 品番DLVL-500
参考基準価格(税別)¥102,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドラム缶の片側の縁を側面に添ってつかむ縦つりクランプ
ドラム缶の直径に関係なく使用可能
直径600mmの場合は真っすぐにつり上げられる
つり荷重に比例する強いグリップ力
着脱が簡単で軽量・シンプル構造
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

クランプ500 用途つり上げ・運搬 質量(kg)7.9 寸法H(mm)493 使用荷重(kg)(最小〜最大)100〜500 寸法A(mm)33 寸法F(mm)434 寸法D(mm)332 寸法E(mm)140 寸法B(mm)48 寸法C(mm)320 寸法J(mm)114 寸法G(mm)Φ12 寸法K(mm)200 適合部材ドラム缶

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする