※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの ドラム缶用クランプ
ドラム缶吊クランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09849708
品番
DLW2-500
参考基準価格(税別)
¥117,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
経済的で、ドラム缶の安定移動に最適な専用クランプ
クランプ
500
質量(kg)
13.5
寸法A(mm)
575〜625
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
335〜520
用途
つり上げ・運搬
使用荷重(kg)
0.5(最大)
寸法E(mm)
75
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
564〜594
寸法G(mm)
58
寸法H(Φmm)
20
適合部材
ドラム缶