※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの ドラム缶用クランプ
ドラム缶吊クランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09849717
品番
DLWO-500
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
経済的で、ドラム缶の安定移動に最適な専用クランプ
クランプ
500
質量(kg)
15
寸法A(mm)
559〜589
寸法F(mm)
26
寸法D(mm)
320〜557
用途
つり上げ・運搬
使用荷重(kg)
0.5(最大)
寸法E(mm)
75
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
556〜594
寸法I(mm)
130
寸法G(mm)
42
寸法H(Φmm)
16
適合部材
ドラム缶