※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 重量フック
回転フック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09849726
品番
DSHB-0.5
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
フックの上部が水平に360°回転します。
ワイヤー・チェーンのねじれを解消できます。
使用荷重(t)
0.5
質量(kg)
0.88
有効長(mm)
289
寸法d
13m
寸法B
60m
寸法t'(m)
110