※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回転フック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09849735 品番 DSHB-1
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

フックの上部が水平に360°回転します。
ワイヤー・チェーンのねじれを解消できます。

使用荷重(t)1 質量(kg)1.26 有効長(mm)316 寸法d13m 寸法B60m 寸法t'(m)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする