※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 重量フック
回転フック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09849744
品番
DSHB-2
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
フックの上部が水平に360°回転します。
ワイヤー・チェーンのねじれを解消できます。
使用荷重(t)
2
質量(kg)
2.53
有効長(mm)
385
寸法d
18m
寸法B
75m
寸法t'(m)
135