※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの コンクリート製品用クランプ
コンクリート吊クランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09849762
品番
EC-500
参考基準価格(税別)
¥237,600
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
つり荷厚みによって、ピンを差し替えて使用できる
使用荷重(t)
0.5
クランプ範囲(mm)
30〜80
用途
引き起こし・つり上げ・反転・運搬作業
質量(kg)
13
寸法H(mm)
12
使用荷重(kg)
(最小〜最大)100〜500
寸法F(mm)
280
寸法D(mm)
118
寸法E(mm)
370〜435
寸法B(mm)
305
寸法C(mm)
187
寸法I(mm)
60Φ
寸法G(mm)
78
適合部材
コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等