※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの コンクリート製品用クランプ
コンクリート吊クランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09849778
品番
ECAR-1000
参考基準価格(税別)
¥248,900
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ハンドル式・開口調整付無傷クランプ
使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
50〜150
用途
引き起こし・つり上げ・運動作業
質量(kg)
15
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
105
使用荷重(kg)
(最小〜最大)200〜1000
寸法F(mm)
290
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
350〜480
寸法B(mm)
325〜375
寸法C(mm)
110
寸法I(mm)
54Φ
寸法J(mm)
120
寸法G(mm)
125
寸法K(mm)
72
適合部材
コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等