※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECC-350(30-80) コンクリート吊クランプ イーグルクランプ 09849832 ECC-350(30-80) コンクリート吊クランプ イーグルクランプ 09849832

コンクリート吊クランプ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09849832 品番 ECC-350(30-80)
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

人力・機械兼用型
つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例
カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる
高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用
クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造
引き起こし作業可
スプリング式ロック装置付
クロームメッキ仕上げ

使用荷重(t)0.35 クランプ範囲(mm)30〜80 用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設 質量(kg)4.4 使用荷重(kg)(最小〜最大)70〜350 寸法F(mm)31 寸法D(mm)101 寸法E(mm)232 寸法B(mm)226 寸法C(mm)55 適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09849832
2020-10-02
用途:
トラフ吊り
日新建設株式会社 様

非常に安全に使用しやすく現場での評価もよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする