※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの コンクリート製品用クランプ
コンクリート吊クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09849902
品番
EFG-100
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
支柱基礎ブロック用、ハンド・マシン兼用クランプ
使用荷重(t)
0.1
クランプ範囲(mm)
100〜160
用途
各種支柱用基礎ブロック・(独立基礎)のつり上げ・運搬
質量(kg)
2.6
寸法H(mm)
175
使用荷重(kg)
(最小〜最大)20〜100
寸法F(mm)
180
寸法D(mm)
95
寸法E(mm)
155
寸法B(mm)
94
寸法C(mm)
180
寸法T(mm)
12
寸法I(mm)
13Φ
寸法J(mm)
14.2Φ
寸法G(mm)
275〜345
適合部材
A:100〜150mm