※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EH-5 ハッカー イーグルクランプ 09849918 EH-5 ハッカー イーグルクランプ 09849918

ハッカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09849918 品番EH-5
参考基準価格(税別)¥92,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

軽量・コンパクト、取扱いも簡単な爪ハッカー

使用荷重(t)(最大)5 クランプ範囲(mm)75(MAX) 質量(kg)10 用途水平つり・運搬 寸法H(mm)150 寸法A(mm)75 寸法F(mm)72 寸法D(mm)Φ38 寸法E(mm)90 寸法B(mm)316 寸法C(mm)226 寸法G(mm)158 開口部A(mm)75(MAX) 適合部材鋼板・形鋼(大型H形鋼)・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする