※寸法図

縦つりクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09849927 品番 EK-350
参考基準価格(税別)¥80,600 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

クランプ範囲(mm)9〜25 用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工 質量(kg)1.5 寸法H(mm)123 使用荷重(kg)(最小〜最大)70〜350 寸法A(mm)27 寸法D(mm)36 寸法E(mm)18.5 寸法B(mm)27 寸法C(mm)109 寸法I(mm)10 寸法G(mm)25 寸法R(mm)28 寸法W1(mm)31 寸法W2(mm)22 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・鍛造物・鋳造物・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする