※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの コンクリート製品用クランプ
コンクリート吊クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09849954
品番
EKB-1000
参考基準価格(税別)
¥376,200
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
溶接構造で頑丈、安価で軽量、掴み力抜群の間知ブロック専用
使用荷重(t)
1
用途
つり上げ・運搬・敷設
質量(kg)
60
使用荷重(kg)
(最小〜最大)100〜1000
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
70
開口寸法(mm)
110〜220
開口部A(mm)
110〜220
適合部材
間知ブロック7ヶ所つり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300