※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELC-500 コンクリート吊クランプ イーグルクランプ 09849972 ELC-500 コンクリート吊クランプ イーグルクランプ 09849972

コンクリート吊クランプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09849972 品番 ELC-500
参考基準価格(税別)¥87,500 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ
開放装置付
本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量
ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい
グリップ力の大きい交叉リンク機構

使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)30〜150 用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設 質量(kg)10.8 使用荷重(kg)(最小〜最大)100〜500 寸法F(mm)26 寸法D(mm)170 寸法E(mm)450 寸法B(mm)400 寸法C(mm)80 寸法G(mm)70 適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・擁壁・溜桝・法枠ブロック防音壁・軽量気泡コンクリート・石材等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09849972
2018-06-22
用途:
コンクリート材料の移動

イーグルクランプは他のクランプも使っているが、安定感があり安心できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする