※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EQF-2 チェーンバランサー イーグルクランプ 09850006 EQF-2 チェーンバランサー イーグルクランプ 09850006 EQF-2 チェーンバランサー イーグルクランプ 09850006

チェーンバランサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)135 注文コード09850006 品番EQF-2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は寸法Dなど4種類から選べます 他の種類を見る

鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも、素早くバランスつりができる構造
鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適
チェーンを採用していることで、従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違いワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがない
JIS規格より厳しいEN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)
マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用

適合部材鉄鋼構造物・鉄骨・鋼製梁・鉄矢板等 寸法B(mm)325 最大使用荷重(t)2(1t×2) チェーン線径(Φmm)8 寸法A(mm)1264 寸法C(mm)928 寸法D(mm)135 寸法E(mm)75 寸法F(mm)Φ18 寸法G(mm)69 寸法H(mm)156 寸法I(mm)100 寸法J(mm)73 寸法K(mm)121 寸法W1(mm)46 寸法W2(mm)30 寸法L(mm)23 寸法M(mm)20 寸法N(mm)11 質量(kg)7.3 用途建方・運搬・組方・搭載・引き抜き・つり上げ等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする