フレキシブルチューブ RS PRO 3m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09850009品番667-8429
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ
内径 = 3.2mm
外径 = 6.4mm
材質 = TPE
ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送
最大使用圧力 = 0バール
使用流体/用途 = 研究室
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +100℃
色 = 白
長さ = 3m
ぜん動ポンプ 互換性 = あり
RS PRO V13

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする