※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EQF-6 チェーンバランサー イーグルクランプ 09850024 EQF-6 チェーンバランサー イーグルクランプ 09850024 EQF-6 チェーンバランサー イーグルクランプ 09850024

チェーンバランサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)180 注文コード09850024 品番EQF-6
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥271,500 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は寸法Dなど4種類から選べます 他の種類を見る

鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも、素早くバランスつりができる構造
鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適
チェーンを採用していることで、従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違いワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがない
JIS規格より厳しいEN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)
マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用

適合部材鉄鋼構造物・鉄骨・鋼製梁・鉄矢板等 寸法B(mm)497 最大使用荷重(t)6(3t×2) チェーン線径(Φmm)13 寸法A(mm)1960 寸法C(mm)1438 寸法D(mm)180 寸法E(mm)100 寸法F(mm)Φ26 寸法G(mm)122 寸法H(mm)242 寸法I(mm)144 寸法J(mm)109 寸法K(mm)195 寸法W1(mm)63 寸法W2(mm)47 寸法L(mm)32 寸法M(mm)28 寸法N(mm)16 質量(kg)26 用途建方・運搬・組方・搭載・引き抜き・つり上げ等

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする