※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ET-350 縦つりクランプ イーグルクランプ 09850076 ET-350 縦つりクランプ イーグルクランプ 09850076

縦つりクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09850076 品番 ET-350
参考基準価格(税別)¥68,600 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環)
従来型に比べ軽量で作業効率が向上
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構
締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体

クランプ範囲(mm)2〜16 質量(kg)1.6 寸法H(mm)120 使用荷重(kg)(最小〜最大)70〜350 寸法A(mm)18 用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工 寸法F(mm)127.5〜159.5 寸法D(mm)30 寸法E(mm)18.5 寸法B(mm)27 寸法C(mm)100 寸法I(mm)44 寸法J(mm)10 寸法G(mm)25 寸法R(mm)25 寸法W1(mm)40 寸法W2(mm)22 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする