フレキシブルチューブ RS PRO 3m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09850088品番667-8457
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ
内径 = 6.4mm
外径 = 9.6mm
材質 = シリコン
ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送
最大使用圧力 = 0バール
使用流体/用途 = 研究室
動作温度 Min = -50℃
最高作動温度 = +200℃
色 = クリア
長さ = 3m
ぜん動ポンプ 互換性 = あり
RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 6.4 mm ボアサイズ、長さ 3 m 、食品グレード、プラスチックポンプ対応ですRS Pro のこのフレキシブルシリコンチューブは、ぜん動ポンプで使用することができます。
食品グレードのチューブでは、毒性はなく、シリコンから化学物質が漏れないことに確信を持つことができます。
スプレーコーティングディスペンサでよく使用されているこのタイプのチューブは、丈夫で柔軟なシリコン製です。
これは、チューブ内で液体を搬送するぜん動ポンプ内の二次汚染を防止する必要がある場合に最適です。
耐薬品性と耐摩耗性に優れ、損耗にも安全性があり、産業用途に適した弾力性のある選択肢となっています。
また、堅牢な構造により滅菌による損傷から保護されています。
RS Pro シリーズの一部として高い基準を満たすよう徹底的にテストされているだけでなく、電気機器で使用する場合の柔軟な絶縁スリーブ向けに BS:2848 規格に準拠しています。
ラボ、食品加工 / 発酵プラント、飲料ディスペンサでの使用に最適です。
特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .内径 6.4 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする