※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンクリート吊クランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09850103 品番 EUIV-2000(300-500)
参考基準価格(税別)¥323,400 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

自動着脱式
自動着脱機構付きで、効率よく安全な作業が可能
可変側溝用掛金具
可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝(自由勾配側溝)を割らずにバランスよくつりあげ
つり幅調整機構付き
開口調整ピンの差し替えで、1,000kg用は3段階、2,000kg用は5段階のつり幅調整が可能
U字溝もつり上げ可能
ハンガーピンを差し込むことで、通常の道路用側溝・U字溝のつり上げ・運搬にも対応

使用荷重(t)2 用途道路側溝内つり用(落蓋式道路側溝・自由勾配側溝)のつり上げ・運搬・敷設作業 質量(kg)30.3 使用荷重(kg)(最大)2000 寸法A(mm)260・305・350・400・445 寸法B(mm)490〜615・490〜615・480〜605・475〜600・465〜590 適合部材各種道路用側溝・自由勾配側溝・U字溝全般 位置調整範囲(mm)300用・350用・400用・450用・500用 内幅(mm)使用可能:260〜300・310〜350・360〜400・420〜450・450〜500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする