※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EWPA-150 パネル吊クランプ イーグルクランプ 09850112 EWPA-150 パネル吊クランプ イーグルクランプ 09850112

パネル吊クランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09850112 品番EWPA-150
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単
クランプの開放は遠隔操作用開放ロープを引っ張るだけでOK
パネルの両面をゴム付きパッドでクランプ、パネルを破損防止
受け側パッドはスパイク(高さ0.5mm)でパネルをガッチリクランプ。(パネルの裏側には傷が付きます。パッドのスパイクは取り外し可能)
パネルの厚みに合わせて3段階の開口調整が可能
調整法方法は、ピンを差し控えるだけの簡単調整

使用荷重(t)(最大)0.15 用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工 質量(kg)3.4 寸法L(mm)273〜312 寸法H(mm)117 寸法F(mm)74 適合板厚(mm)30〜90(A) 寸法S(mm)72 寸法D(mm)Φ50 寸法E(mm)54 寸法B(mm)80 寸法C(mm)181 寸法X(mm)75 寸法T(mm)42.5 寸法W(mm)74 寸法P(mm)10 寸法M(mm)15 寸法N(mm)10 寸法I(mm)204.5 寸法J(mm)137 寸法G(mm)67 寸法K(mm)224 寸法R(mm)112 適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする