※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの パネル吊クランプ
パネル吊クランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09850128
品番
EWPN-150
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
ワイドパネルつり上げ運搬に最適!ロック装置付き・遠隔操作用開放ロープ付き
使用荷重(t)
(最大)0.15
用途
軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工
質量(kg)
2.7
寸法L(mm)
222
寸法H(mm)
64
寸法a(mm)
75
寸法F(mm)
76
適合板厚(mm)
15〜35(A)
寸法S(mm)
72
寸法D(mm)
Φ50
寸法E(mm)
54
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
165
寸法X(mm)
72
寸法T(mm)
30.4
寸法W(mm)
75
寸法Z(mm)
66.5
寸法P(mm)
10
寸法Y(mm)
42.5
寸法M(mm)
269〜320
寸法N(mm)
15
寸法I(mm)
116
寸法J(mm)
204.5
寸法G(mm)
61
寸法K(mm)
133.5
寸法R(mm)
10
適合部材
サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材