※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 重量フック
覆工板フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09850137
品番
F-1000
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
差し込むだけで簡単に覆工板をつり上げる
用途
つり上げ・運搬・搭載・施工・撤去
質量(kg)
0.65
寸法A(mm)
77
寸法F(mm)
16Φ
基本使用荷重(kg)
1000
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
26
適合部材
覆工板
適合チェーン線径(Φmm)
8