※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GC-350(5-25) 形鋼クランプ イーグルクランプ 09850304 GC-350(5-25) 形鋼クランプ イーグルクランプ 09850304

形鋼クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09850304 品番GC-350(5-25)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

V型受金…受金は角コラム用継手コーナーの形状に合わせたV型
つり荷の両角をクランプ
フランジ長さ15mm以上の継手のつり上げが出来る(但し、非溶接部寸法10mm以上)
横つり・水平つりが出来る
鋼板の水平つり・形鋼(H形鋼等)の横つりができる
ロック装置は使い易い標準型
押さえ機構は、安全性の高い標準型

質量(kg)3.1 寸法H(mm)155 寸法A(mm)33 寸法F(mm)209〜248 用途横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載 使用荷重(kg)(最小〜最大)70〜350 適合板厚(mm)5〜25 寸法D(mm)25 寸法B(mm)51 寸法C(mm)95 寸法I(mm)12 寸法J(mm)100 寸法G(mm)38 寸法K(mm)110 寸法R(mm)25 寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)28 適合部材角コラム用継手・形鋼(I形鋼・H形鋼)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする