3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GD-1 形鋼クランプ イーグルクランプ 09850313 GD-1 形鋼クランプ イーグルクランプ 09850313

形鋼クランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09850313 品番 GD-1
参考基準価格(税別)¥100,200 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別) 値下げ
88,980

フェイス幅100mmのI形鋼に使用可能(0.5ton用)
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ

使用荷重(t)1 用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 質量(kg)6.8 寸法H(mm)199 使用荷重(kg)(最小〜最大)200〜1000 寸法A(mm)27 寸法F(mm)262〜285 適合板厚(mm)3〜25 寸法D(mm)25 寸法E(mm)27 寸法B(mm)40 寸法C(mm)138 寸法I(mm)18 寸法G(mm)50 寸法K(mm)143 寸法R(mm)30 寸法W1(mm)80 寸法W2(mm)36 適合部材形鋼(山形鋼・溝形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする