GD-2 形鋼クランプ イーグルクランプ 09850322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GD-2 形鋼クランプ イーグルクランプ 09850322
GD-2 形鋼クランプ イーグルクランプ 09850322

形鋼クランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用荷重(t)2
使用荷重(kg)(最小~最大)400~2000
内容量1個注文コード09850322品番GD-2
参考基準価格(税別)¥127,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

フェイス幅100mmのI形鋼に使用可能(0.5ton用)
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ

用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工使用荷重(t)2質量(kg)11.8寸法H(mm)237使用荷重(kg)(最小~最大)400~2000寸法A(mm)40寸法F(mm)304~344適合板厚(mm)5~35寸法D(mm)35寸法E(mm)27寸法B(mm)51寸法C(mm)158寸法I(mm)21寸法G(mm)62寸法K(mm)165寸法R(mm)40寸法W1(mm)88寸法W2(mm)40適合部材形鋼(山形鋼・溝形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする