※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 横吊クランプ
水平吊クランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09850417
品番
HO-1
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
厚板鋼板の水平移動に最適なクランプです。
つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例します。
使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
10〜50
用途
水平つり・運搬
質量(kg)
7.5
寸法H(mm)
110
使用荷重(kg)
(最小〜最大)200〜1000
寸法A(mm)
65
寸法F(mm)
142
寸法D(mm)
145
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
185
寸法I(mm)
19
寸法G(mm)
29
適合部材
鋼板・敷鉄板
寸法JI(mm)
240