※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IHM-1 絶縁つりフック イーグルクランプ 09850548 IHM-1 絶縁つりフック イーグルクランプ 09850548

絶縁つりフック

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09850548 品番 IHM-1
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き
交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁
絶縁抵抗は1MΩ以上

用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等 質量(kg)3.5 寸法H(mm)294 寸法A(mm)87 寸法F(mm)50 寸法D(mm)41 寸法E(mm)38 寸法B(mm)66 寸法C(mm)Φ22 寸法I(mm)127 寸法G(mm)98 最大使用荷重(kg)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
ホイストクレーンに設置

社内全てのホイストに付けてます。抜け止めの頑丈さが良きです。
ただ高い…

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする