※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IHM-3 絶縁つりフック イーグルクランプ 09850566 IHM-3 絶縁つりフック イーグルクランプ 09850566

絶縁つりフック

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09850566 品番 IHM-3
参考基準価格(税別)¥95,300 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き
交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁
絶縁抵抗は1MΩ以上

用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等 質量(kg)9.6 寸法H(mm)457 寸法A(mm)146 寸法F(mm)71 寸法D(mm)66 寸法E(mm)57 寸法B(mm)96 寸法C(mm)Φ30 寸法I(mm)195 寸法G(mm)140 最大使用荷重(kg)3000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
ホイストクレーンに設置

社内全てのホイストに付けてます。抜け止めの頑丈さが良きです。
ただ高い…

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする