※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IHM-5 絶縁つりフック イーグルクランプ 09850575 IHM-5 絶縁つりフック イーグルクランプ 09850575

絶縁つりフック

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09850575 品番 IHM-5
参考基準価格(税別)¥190,300 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き
交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁
絶縁抵抗は1MΩ以上

用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等 質量(kg)22.5 寸法H(mm)623 寸法A(mm)210 寸法F(mm)85 寸法D(mm)83 寸法E(mm)74 寸法B(mm)138 寸法C(mm)Φ36 寸法I(mm)242 寸法G(mm)164 最大使用荷重(kg)5000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
ホイストクレーンに設置

社内全てのホイストに付けてます。抜け止めの頑丈さが良きです。
ただ高い…

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする