※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 重量フック
敷鉄板フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09850584
品番
JDH-3
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
鉄板の敷設に最適、開口部が大きくオートロック式のペリカンフック
用途
敷鉄板の敷設・撤去・運搬・積重ね
質量(kg)
4.2
寸法L(mm)
64
寸法H(mm)
Φ19
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
33
基本使用荷重(kg)
3000
寸法D(mm)
43
寸法E(mm)
39
寸法B(mm)
174
寸法C(mm)
100
開口寸法(mm)
80
寸法N(mm)
19.5
寸法I(mm)
143
寸法J(mm)
Φ38
寸法G(mm)
22
寸法K(mm)
250
寸法R(mm)
40
適合部材
敷鉄板