※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する使用荷重(kg)(最大)300
適合範囲(mm)164~174
内容量1個注文コード09850602品番KH-150
参考基準価格(税別)¥186,000販売価格(税込)¥197,780販売価格(税別)
狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ
取付け・取外しが極めて簡単
つり荷重による強力自動締め付け機構
グリップ力はつり荷重に比例
横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能
パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム
ロックピンの差し込みによる二重ロック機構
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ