※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSC-3 遠隔操作シャックル イーグルクランプ 09850828 LSC-3 遠隔操作シャックル イーグルクランプ 09850828 LSC-3 遠隔操作シャックル イーグルクランプ 09850828

遠隔操作シャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09850828 品番 LSC-3
参考基準価格(税別)¥204,900 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ストッパーとリンクロックによる確実な2重ロック構造
ロック開放は引張ワイヤー(2本)による遠隔操作式
つり上げピンのロックが確認できるレバー直結作動機構
部材に開けられたつり穴を利用してつり上げる構造
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体

寸法A(mm)26.5 最大使用荷重(t)3 推奨板厚(mm)6〜25 寸法B(mm)Φ16 寸法D(mm)Φ30 寸法E(mm)164.5 寸法G(mm)42 寸法I(mm)290〜320 寸法J(mm)25 寸法K(mm)90 寸法R(mm)13.25 寸法R'(mm)30 質量(kg)10.4 用途建方・運搬・組立・搭載・引抜き・つり上げ 寸法H(mm)225 寸法F(mm)30 寸法C(mm)100 使用可能温度範囲-30〜300℃ 適合部材鉄骨・鋼製梁・鉄鋼構造物・鋼矢板等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする