画像準備中

Blue Plastic Dolly

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09850885 品番669-3702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

許容荷重 = 100kg
プラットフォーム材質 = PP
車輪径 = 80mm
奥行 = 400mm
長さ = 600mm
折り畳み = なし
高さ = 110mm
RS Pro PP プラスチック台車 RS Pro のプラスチック製台車をご紹介します。
軽量で耐久 Durable です。
さまざまな環境で、さまざまな物品、コンテナ、パッケージを移動して運搬するのに最適です。
キャスターは 4 個のナイロン製スイベルキャスターホイールを備え、取り扱いが簡単でスムーズな移動が可能です。
また、重量を均等に分散すると、耐荷重が 100 kg になります。
さらに、この台車にはキャリーハンドルが内蔵されているので、使用していないときに簡単に拾い上げ、移動することができます。
RS Pro の超高品質 Durable 台車は、倉庫や配送センターから学校や自宅まで、さまざまな環境で使用できる十分な汎用性を備えています。
特長と利点: このヘビーデューティ多目的 RS Pro 台車は Durable なユニットで、 100 kg までの荷物の運搬に使用できます 射出成形構造で、強度を確保する軽量設計と、未使用時に容易に運搬可能な一体型キャリーハンドルを備えています 滑り止めのリブ付きデザインにより、台車の使用中に商品を安全に輸送できます プラスチックは、酸、溶剤、石油製品の影響を受けないポリプロピレン製なので、厳しい産業環境にも耐えると同時に清掃が簡単で、業務用の外観を維持します 耐摩耗性ナイロン製の直径 100 mm のスイベルホイール 4 個を備え、転がり抵抗が低く、台車の移動が簡単です 工場、倉庫、作業場に最適です . 最大荷重: 100 kg 用途: 台車は平らな部品と車輪付きの輸送用ユニットで、大きな建物内や複数のフロアにある長い距離を移動するのに最適です。
ボックス、装置、クレートなどの大きな物や重い物を持ち運ぶ場合に労力を節約できます。
積載量とサイズに応じて、さまざまな種類の台車があります。
運搬する対象に応じて適切なものを選択し、積載重量が大きすぎないようにすることが重要です。
ほとんどの製品にはハンドルが内蔵されているため、持ち運びが簡単で、不使用時も簡単に持ち運べます。
台車は、入手できる汎用性の高い機器です。
一般的に、次のようなほとんどの環境で使用できます。
倉庫 商業作業場及びガレージ 自宅での作業場やガレージ ケータリング及び食品産業 学校 店舗 ホイールにはブレーキが付いていますか. いいえ、ホイールにブレーキは付いていません 台車にはハンドルが付いていますか. はい。
この RS Pro 台車にはキャリーハンドルが内蔵されているため、使用していないときでも簡単に持ち上げたり持ち運ぶことができます RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする