※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊具
イーグルクランプの リンク
マスターリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09850943
品番
MR-10
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法b(mm)
90
寸法d(mm)
22
寸法t(mm)
160
破断荷重(kN)
200(最小)
基本使用荷重(t)
4(EAGLE W.L.(t))、5(JIS)
適合カップリングサイズ
CP-10〜13
質量(kg)
1.5
種類
リンク