※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊具
イーグルクランプの リンク
マスターリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09850952
品番
MR-13
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法b(mm)
100
寸法d(mm)
26
寸法t(mm)
180
破断荷重(kN)
322(最小)
基本使用荷重(t)
6(EAGLE W.L.(t))、8(JIS)
適合カップリングサイズ
CP-13〜16
質量(kg)
2.3
種類
リンク