※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊具
イーグルクランプの リンク
マスターリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09850968
品番
MR-16
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法b(mm)
110
寸法d(mm)
32
寸法t(mm)
200
破断荷重(kN)
503(最小)
基本使用荷重(t)
10(EAGLE W.L.(t))、12.8(JIS)
適合カップリングサイズ
CP-16〜20
質量(kg)
3.9
種類
リンク