※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊具
イーグルクランプの リンク
マスターリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09850977
品番
MR-18
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法b(mm)
140
寸法d(mm)
36
寸法t(mm)
260
破断荷重(kN)
665(最小)
基本使用荷重(t)
12(EAGLE W.L.(t))、16(JIS)
適合カップリングサイズ
CP-20
質量(kg)
6.35
種類
リンク