※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊具
イーグルクランプの リンク
マスターリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09850986
品番
MR-6
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法b(mm)
60
寸法d(mm)
13
寸法t(mm)
110
破断荷重(kN)
62.7(最小)
基本使用荷重(t)
1(EAGLE W.L.(t))、1.8(JIS)
適合カップリングサイズ
CP-6〜8
質量(kg)
0.34
種類
リンク