曜日別特売

ねじタップ RS PRO ハンドタップ M5, 材質 HSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09851025品番669-9384
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ねじサイズ = M5
タイプ = 六角軸タップ
ピッチ = 0.8mm
ねじ規格 = メートル
ねじ方向 = ライトハンド
個数 = 1
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンク径 = 6.35mm
シャンクタイプ = プレーン
六角ドライブタップ. 手作業及び電動工具に使用できる1/4インチ六角ドライバタップ。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする