曜日別特売

RS PRO ドリルビットセット HSS-G, 19個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード09851138品番673-4709
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

穴開け用途 = 金属
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
材質 = HSS-G
個数 = 19
最小サイズ = 1mm
最大サイズ = 10mm
セット内容 = HSSドリルビット
DIN338. RS Pro HSS-R ドリルビット. RS Pro の HSS-R ドリルビットセットは、金属、アルミ、黄銅などのさまざまな材料に精密に穴を開けられる優れたビットセットです。
このドリルビットは HSS-R (高速度鋼)製で、優れた強度と耐熱性を備えており、高速での発熱や破損を防ぎます。
この高品質 HSS-R ビット 19 本セットは、サイズが表示された便利なプラスチック製ドラムケースに入っています。
これにより、保護され、見つけやすくなっています。
特長と利点. <ul> <li>さまざまなサイズのドリルビットを備えた汎用セットです </li> <li>プラスチック、木材、アルミ、金属など、さまざまな材料に使用するのに最適です </li> <li>きれいで精密な穴の作成に最適 </li> <li>整理できるようにサイズが印刷されたプラスチック製ドラムケースに収容されています </li> </ul>. 用途. HSS-R ドリルビットは電動工具に対応し、さまざまな材料にきれいで精密な穴を開けるように設計されています。
HSS (高速スチール)マイクロドリルビットは、優れた強度と耐熱性を備え、非常に汎用性が高くなっています。
次のような用途での使用に最適です。
<ul> <li>保守 </li> <li><DIY> <li>配管 </li> <li>構造 </li> </ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. この HSS-R ビットセットは、メートルサイズ 1 . 10 mm ( 0.5 mm 刻み)の 19 本のドリルビットが含まれます。
マイクロドリルビットはどのような材料に使用できますか.. HSS-R ドリルビットは、プラスチック、木材、アルミ、ガラス繊維、スチールなどの材料に最適です。
HSS-R とは何ですか.. HSS-R は高速度鋼の略で、 R は製造時の圧延工程を指します。
スチール合金の一種で、耐久性と強度に優れており、さまざまな工具やアクセサリでの使用に最適です。
HSS-R は非常に高い耐熱性も備えており、木材やプラスチックなどの材料で使用する汎用性に優れています。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする