※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PER-2 パイル引抜きクランプ イーグルクランプ 09851205 PER-2 パイル引抜きクランプ イーグルクランプ 09851205

パイル引抜きクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09851205 品番 PER-2
参考基準価格(税別)¥182,100 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構)
開口部は各種鋼矢板に押し込み可能のスリムな形状・寸法
つり荷重による強力自動締め付け機構
グリップ力はつり荷重に比例
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
締め付け用カム及び旋回アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
クレーン車と支柱(滑車付き)のみで使用可能
経済的で作業能率のよい軽量タイプ
従来の大型機械の数分の1の価格/鋼矢板に穴を開けない/1時間約60本(10m深さ)の実績
共下がり防止用としても使用可能
無振動・無騒音だからあらゆる場所で使用可能

使用荷重(kg)(最大)2000 用途鋼矢板引抜き・形鋼杭引抜き・共下がり防止 質量(kg)10.3 寸法H(mm)50 寸法A(mm)21 寸法F(mm)300〜330 適合板厚(mm)4〜16 寸法D(mm)Φ50 寸法E(mm)32 寸法B(mm)45 寸法C(mm)162 寸法I(mm)218 寸法J(mm)22 寸法K(mm)56 寸法R(mm)48 適合部材鋼矢板(H・U・Z・直線型)・形鋼杭・軽量鋼矢板 鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・造船用トランス材等
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする