※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PER-5 パイル引抜きクランプ イーグルクランプ 09851223 PER-5 パイル引抜きクランプ イーグルクランプ 09851223

パイル引抜きクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)(最大)5000 注文コード09851223 品番PER-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270,200
この商品は使用荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構)
開口部は各種鋼矢板に押し込み可能のスリムな形状・寸法
つり荷重による強力自動締め付け機構
グリップ力はつり荷重に比例
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
締め付け用カム及び旋回アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
クレーン車と支柱(滑車付き)のみで使用可能
経済的で作業能率のよい軽量タイプ
従来の大型機械の数分の1の価格/鋼矢板に穴を開けない/1時間約60本(10m深さ)の実績
共下がり防止用としても使用可能
無振動・無騒音だからあらゆる場所で使用可能

使用荷重(kg)(最大)5000 用途鋼矢板引抜き・形鋼杭引抜き・共下がり防止 質量(kg)19 寸法H(mm)52 寸法A(mm)25 寸法F(mm)368〜410 適合板厚(mm)4〜20 寸法D(mm)Φ60 寸法E(mm)41 寸法B(mm)50 寸法C(mm)200 寸法I(mm)250 寸法J(mm)25 寸法K(mm)84 寸法R(mm)60 適合部材鋼矢板(H・U・Z・直線型)・形鋼杭・軽量鋼矢板 鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・造船用トランス材等
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする